曜日別特売

消防標識 非常の際には(4ヵ国語)

消防標識 非常の際には(4ヵ国語) - ユニット

マンションベランダの避難通路隔て板へ貼るステッカーです。

用途マンションベランダ隔て板への設置に。仕様片面表示トラスコ品番664-9627材質/仕上ペットフィルムステッカー取付仕様:粘着ステッカー質量(g)20縦(mm)150横(mm)400表示内容非常の際には、ここを破って隣戸へ避難できます。この付近に物を置かないで下さい。(日本語・英語・中国語・韓国語)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330165319-501
590
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする