ユニット
作業専任者識別標識
ヘルタイの色で作業専任者を確認できる標識です。
用途
工事現場への設置に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
665-4429
厚さ(mm)
1
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)
120
取付穴数
4
縦(mm)
300
横(mm)
450
取付け方法
ビス止め、両面テープ止め
表示内容
作業専任者などの識別
取付穴径(mm)
4
内容量
1枚
注意
※377-492A ネームステッカー、377-493 ヘルタイ色カラーステッカーは別売です。
※本体とステッカーを同時購入ご希望の際はセット品番377-49Aにてご発注ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80330935
377-491
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください