ゴミ箱上のデッドスペースを解消できるゴミ箱上レンジ台
ゴミ箱上のデッドスペースに収納スペースが作り出せる収納台です。家電の配線がしやすいオープンデザイン。
45Lのゴミ箱が2個収納可能。ゴミ箱以外にも、ワゴン・スツール、ラックなども収納することができます。
お手持ちのゴミ箱に合わせて棚板の高さを調節すればフタの開閉もスムーズに。
天板下スペースには、トースターやキッチン周りの小物の収納などがおススメ。固定棚板は、収納するものに合わせて9段階の高さ調節が可能です。
背面側の天板下にある補強板が天板をしっかり支えてくれるので、大型レンジなどの設置に対応しています。
天板の広さは、幅61.6×奥行39.5cm(約)と広々しており、大型家電の設置にも最適。
天板下のオープンスペースの高さは最大約36.6cmまで調節可能。
天板までの高さは約97.4cm、天板上を作業スペースとしても使うことができます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


