曜日別特売

高級神棚 本欅 屋根違い三社 小

高級神棚 本欅 屋根違い三社 小 - AIS (エイ・アイ・エス)高級神棚 本欅 屋根違い三社 小 - AIS (エイ・アイ・エス)高級神棚 本欅 屋根違い三社 小 - AIS (エイ・アイ・エス)高級神棚 本欅 屋根違い三社 小 - AIS (エイ・アイ・エス)高級神棚 本欅 屋根違い三社 小 - AIS (エイ・アイ・エス)高級神棚 本欅 屋根違い三社 小 - AIS (エイ・アイ・エス)高級神棚 本欅 屋根違い三社 小 - AIS (エイ・アイ・エス)高級神棚 本欅 屋根違い三社 小 - AIS (エイ・アイ・エス)

国産神棚。屋根違い三社の造りが豪華な本格仕様の本ケヤキ神棚です。
主材は高級材として神社の建材に多く用いられた本ケヤキ(国産の天然木)を使用し、深い色合いと美しい木目が特徴です。
中央の屋根が高く両脇を低くした神棚には、御札を納める扉が左右・中央と3つあり、それぞれに1体1体お納め頂けます。
中央に伊勢の大神宮、向かって右に氏神様、左側に信仰する神社の御札をお祀りします。
背板が取り外せる仕様で、内部は床を低くした床落とし式になっている為、御札を置く十分な高さができ、ゆったりと納めることができます。
3つある扉は、すべて観音開きとなっております。
存在感がある装飾の付いた屋根が神棚の色味を引き立て、木の風合いを活かしながら重厚感のあるデザインに仕上げております。
木目を活かした板葺きの屋根は鰹木が奇数で、千木が水平切りですので「男神」「女神」問わずお使いいただけます。
勾欄は、先端にカットが入った組勾欄となっており、細部まで丁寧な仕上がりです。
家内安全、交通安全、商売繁盛、厄除け、お祝いなど、様々なご用途でお使いください。

幅(mm)490質量(kg)7.2ナチュラルサイズ収納できる御札サイズ(約)高さ(mm)390奥行(mm)220主材質本ケヤキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80337725高級神棚 本欅 屋根違い三社 小
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする