曜日別特売

OFUDATATE

OFUDATATE - AIS (エイ・アイ・エス)OFUDATATE - AIS (エイ・アイ・エス)OFUDATATE - AIS (エイ・アイ・エス)OFUDATATE - AIS (エイ・アイ・エス)OFUDATATE - AIS (エイ・アイ・エス)OFUDATATE - AIS (エイ・アイ・エス)OFUDATATE - AIS (エイ・アイ・エス)OFUDATATE - AIS (エイ・アイ・エス)

こちらの御札立ては棚やタンスに置くだけですぐにご使用頂けるので簡単にご神札を祀る事ができ、簡易的な神棚として使用できます。
背板には「越前和紙」を装飾。生成色の美しさ、自然素材で日本の伝統工芸です。
越前和紙の色は、「赤色」「緑色」「黄色」の3色からお選びいただけます。
当商品は、伊勢神宮の式年遷宮でも外宮の用材として用いられている国産の東濃桧を使用しております。
設置場所が狭くても置きやすいコンパクトサイズで、現代住宅にも馴染みやすいデザインです。
宝くじや馬券、受験票などを保管できるポケットを備えており、当選・合格祈願の御祈りにお使い頂けます。
収納スペースの底面にある溝に沿って、2~3枚の御神札をお祀り頂けます。
家内安全、交通安全、商売繁盛、合格祈願、厄除け、お祝いなどに。
壁掛け用の穴はありますが、当商品は壁掛け用フックは付属いたしません。壁に掛けてご使用になる場合は、市販のフック等をご用意ください(背板の板厚:3mm)。
職人が造った国産品です。
完成品のため、お届け後すぐにお使い頂けます。

付属品壁掛け用フック(ポリカーボネート製)幅(mm)265質量(kg)0.2高さ(mm)151奥行(mm)105板厚(mm)背板:30主材質東濃桧、和紙内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80337759OY-YEイエロー
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80337750OY-GRグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80337768OY-REレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする