JOHNAN
油吸収材
油・水兼用
用途
新聞古紙タイプ
仕様
流出防止
材質
新聞古紙
形状
チューブタイプ
色
グレー
寸法
Φ66×1000mm
吸収量
4.7L/本
内容量
1本
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80333060
YT-100T-1
¥1,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください