曜日別特売

USB 32bit 4ch アップダウンカウンタユニット

USB 32bit 4ch アップダウンカウンタユニット - CONTEC(コンテック)

32ビットアップダウンカウンタ
絶縁素子によるバス絶縁
制御入出力信号とサンプリング機能制御用入力信号
Windowsに対応したドライバソフトウェア
サンプリングモード
ACアダプタ同梱

サイズNタイプシリーズUSB Nシリーズ (コンパクト)対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux応答速度500KHzRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合チャネル数4-chバス仕様USBカウント方式32-bit アップダウングリーンマーク認定内容量1枚
注意
※使用ソフトウェアによって対応OSが異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80327137CNT-3204IN-USB
58,400
57,980
63,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする