曜日別特売

カゴ車ガード(4個1組)

カゴ車ガード(4個1組) - ユニット

カゴ車運搬時の手挟み対策に便利です。
発砲ポリエチレンを使っていますのでクッション性に優れています。

用途カゴ車運搬時の手挟み対策に。仕様カゴ車用トラスコ品番665-7571長さ(mm)125幅(mm)60Φ材質/仕上発泡ポリエチレン質量(g)52内容量1組(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330445813-954
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする