曜日別特売

短冊型ステッカー横型

短冊型ステッカー横型 - ユニット

毒物及び劇物取締法第十二条 に対応する表示ステッカーです。

用途毒物を取り扱う事業所への設置に。仕様片面表示トラスコ品番665-7539材質/仕上PVCステッカー取付仕様:粘着ステッカー質量(g)90縦(mm)120横(mm)360表示内容医薬用外毒物内容量1組(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330454812-85
1,690
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする