曜日別特売

薄づくり ビヤーグラスセット 薄づくりビヤーグラスセット

薄づくり ビヤーグラスセット 薄づくりビヤーグラスセット - 東洋佐々木ガラス
材質のどごし・香り/ソーダライムガラス(全面イオン強化) 泡持ち/クリスタルグラス(全面イオン強化)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【箱】26.7×19×9.2直径×高さ(cm)【グラス】のどごし:7.5×14.3(口径/7.5)、泡持ち:7.8×17(口径/6.1)、香り:8.4×11.6(口径/60)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80328546G071-T265
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする