曜日別特売

お酒を愉しむ本格グラスセット 薄づくりハイボールグラスセット

お酒を愉しむ本格グラスセット 薄づくりハイボールグラスセット - 東洋佐々木ガラス
容量(mL)420材質ソーダライムガラス(全面イオン強化)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【箱】18.8×16.6×9.1直径×高さ(cm)【グラス】7.5×14.3/(口径)6.3内容量1個(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80329097G096-T285420【箱】18.8×16.6×9.1【グラス】7.5×14.3/(口径)6.3
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする