東洋佐々木ガラス
花文 hanafumi ペアタンブラー(ミモザ柄・かすみ草柄)
材質
ソーダライムガラス
容量(mL)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【箱】18.8×14.2×8.5
直径×高さ(cm)
【タンブラー】8.1×11/(口径)6
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80329079
G099-T282
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください