東洋佐々木ガラス
薄づくり 葡萄酒グラスセット
材質
ソーダライムガラス(全面イオン強化)
容量(mL)
415
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【箱】19.6×13.1×9.5
直径×高さ(cm)
【グラス】8.2×11.2/(口径)6.5
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80329070
G096-T280
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください