タテヨコ・シームレスピッチャー

タテヨコ・シームレスピッチャー - 岩崎工業
(1件のレビュー)
材質本体AS樹脂 フタポリプロピレン 中栓ロックABS樹脂 パッキン部熱可塑性エラストマー バネステンレススチールホワイト容量(L)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×9.2×25寸法(幅W×奥行D)(cm)【底面】7×7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80328458K-1273W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 休憩時に

これから夏に向かい麦茶ピッチャーの交換に買いました。
ねじ式のフタでは注ぎ口が上手く開かない事がありワンタッチオープンのに
したら大正解でした。又、上部を外すと大きく開いて掃除も楽に。
大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする