GLOBAL&LOCAL
サイレントベアーベル 消音機能付
材質
鈴:スチール
全長(mm)
〈マグネット含む〉100
直径(Φmm)
鈴:38
質量(g)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80332204
SB-38
¥1,250
¥
989
¥1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください