タイヨー
オールスターカラフルトランプ
定番アイテムの「キャラクター雑貨・おもちゃ」
用途
6柄アソート
個別ヘッダー付OPP袋入
材質
紙
長さ(cm)
鉛筆:L17.5
寸法(cm)
9×6×1.8、定規:16×3、消しゴム:4.3×1.5×0.8
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80334085
XT8-0367
¥3,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください