リヒトラブ
Roomy ボックスファイル<ハイタイプ>
ホームユースに合ったカラーリングの収納アイテム。あなたの好き、が入れられる。
用途
日用品から食料品まで収納できるボックスファイル。使わない時は折りたたんで収納できます。ファイルの収納に。日用品の収納に。食料品の収納に。見出し付き。カットして使えるスペア見出し紙付き。
材質
本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙
寸法(mm)
102×321×242
規格
A4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(折りたたみ時)約242×408×32
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×312×237
内容量
1冊
注意
※スペア見出し紙付き
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80340550
F291-12
ピンク
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
80340559
F291-16
ベージュ
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
80340568
F291-24
ブラック
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
80340577
F291-27
グレー
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボックス収納シリーズ『Roomy(ルーミー)』
参考になった