建築物の解体等の作業標識 石綿使用無し

建築物の解体等の作業標識 石綿使用無し - ユニット

労働安全衛生法 石綿障害予防規則、大気汚染防止法に基づく法令表示用品です。
2023年9月 石綿障害予防規則項目文言変更に準拠しております。

用途石綿を含む建物の解体現場での表示に。仕様片面表示、小サイズトラスコ品番665-2793厚さ(mm)1材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード)質量(g)170取付穴数4縦(mm)400横(mm)500取付け方法ビス止め、両面テープ止め表示内容建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(届出不要・石綿未使用)取付穴径(mm)4内容量1枚
注意
※取付具はお客様にてご用意ください。
※材質の性質により接着剤での固定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330804324-691
880
679
747(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする