曜日別特売

タイヨー シールベルト 20mm

タイヨー シールベルト 20mm - 富士インパルス

フッソ樹脂製のシール部搬送用のベルト

質量(g)10寸法(幅W×高さH)(mm)740×25対応SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20Wアズワン品番62-9114-70構成部品消耗部品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80365016720252
13,490
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする