タイマーFA ヒューズホルダー

タイマーFA ヒューズホルダー - 富士インパルス

タイマー内にあるヒューズをセットする部品

寸法(mm)58×22×30質量(g)40対応FA-300-10W/FA-600-10W/FA-450-10W/FA-200-10W/FA-300/FA-600-5/FA-600-10(200V)/FA-600-2/FA-450-5/FA-300-10/FA-200-10/FA-600-5W/FA-450-5W/FA-300-5W/FA-450-10(200V)/FA-200-10WKアズワン品番62-9103-67構成部品配線、電気関連内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8036596029065
1,140
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする