曜日別特売

ワンタッチ電動ドライバー (LEDライト搭載 USB充電式 +/-ビット付)

ワンタッチ電動ドライバー (LEDライト搭載 USB充電式 +/-ビット付) - YARD FORCEワンタッチ電動ドライバー (LEDライト搭載 USB充電式 +/-ビット付) - YARD FORCEワンタッチ電動ドライバー (LEDライト搭載 USB充電式 +/-ビット付) - YARD FORCEワンタッチ電動ドライバー (LEDライト搭載 USB充電式 +/-ビット付) - YARD FORCEワンタッチ電動ドライバー (LEDライト搭載 USB充電式 +/-ビット付) - YARD FORCEワンタッチ電動ドライバー (LEDライト搭載 USB充電式 +/-ビット付) - YARD FORCEワンタッチ電動ドライバー (LEDライト搭載 USB充電式 +/-ビット付) - YARD FORCEワンタッチ電動ドライバー (LEDライト搭載 USB充電式 +/-ビット付) - YARD FORCE

ボタン押すだけ、簡単ネジ回し!
従来あった回転方向の締め緩め切替レバーの操作しにくい位置での切替えが簡単操作に!
タッチしやすい箇所で単独ボタンとなった「締めるボタン」「緩める」を押すだけ、
ワンタッチで電動でネジ回しができる、
しかもボタンを離せば回転ロックがかかって
本締めなど通常手動ドライバーとしても利用可能!
狭い所、裏側の組み立て・分解も片手でワンタッチで作業が可能な
1台2役で大活躍間違いなしのtype-B USB充電式のコードレス電動ドライバーです。
ボタンを押すだけなので、家具などの組立・分解が苦手な女性やご年配の方でも片手でラクラク。
電動を使えば手回し不要なので、奥のネジや裏側のネジ回しも超簡単で作業姿勢もラクラクこなせます。
充電時間は約25分、フル充電で最長50分連続稼働※無負荷時。
目安として1回のフル充電で380本※のネジが締められ、LEDライト付きなので暗い所でも作業出来ます。
(※380本ネジ締めは取り付ける箇所の素材やネジ種によって性能は異なります)
ビットはプラス/マイナス両端に装備した長さ8.5cmのビットを標準付属、
グリップエンド部には小型電動ドライバーでは珍しい多目的取付リングが装備されているのでフックでの保管や携帯性にも良好です。

最大トルク2.0N-mNバッテリー3.7V 800mAh充電時間(分)約25(フル充電)連続使用時間(分)約50 (※無負荷時)質量(kg)約0.17 (メーカー付属ビット装着時)質量(g)約170寸法(cm)グリップ径3.8×全長20.5 (メーカー付属ビット装着時)ライト機能LEDライト搭載セット内容本体、ビット1本(+/-)、USBケーブル(USBmicro Type-B-USB)、日本語取説書付き材質ABS、スチール他内容量1セット
注意
※本体を雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。

※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク
バッテリー
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80367019LXSD36-JP2.0N-mN3.7V 800mAh約170
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする