曜日別特売

18Vコードレス 草刈機

18Vコードレス 草刈機 - YARD FORCE18Vコードレス 草刈機 - YARD FORCE18Vコードレス 草刈機 - YARD FORCE18Vコードレス 草刈機 - YARD FORCE18Vコードレス 草刈機 - YARD FORCE18Vコードレス 草刈機 - YARD FORCE18Vコードレス 草刈機 - YARD FORCE18Vコードレス 草刈機 - YARD FORCE

いつでも手軽にサッと使えて、しかもエンジン草刈機級のハイパワーを実現した18Vコードレス草刈機の登場です。
パワーと手軽さを両立させるカギは18Vリチウム残量ケージ付バッテリー。
18Vのパワーと持続スタミナによって、120分の急速フル充電で35分の連続稼働を実現。
しかもパワフルなので4cm径の太い雑草もザクザク刈り取ります。
使い方はとにかく簡単、燃料やチョーク操作は一切不要でバッテリーを挿してスイッチを押すだけ!
だから機械が得意ではない女性やご年配の方にも作業が簡単です。
バッテリーを付けても2.2Kgと軽量で、車で持ち運べるから作業しやすく便利。
生い茂る雑草には金属刃を装着。
壁際にはナイロン刃と2種類の刃は付け替えても簡単です。
肩ベルトと残量ランプ付きバッテリーなので目安が計れ長時間作業も安心です。
エンジン式とは違い静音だから近所を気にせず、朝などの作業ができるのも嬉しい草刈機です。

用途家周辺の草刈にセット内容本体、刃2種類(金属刃、ナイロン刃)、18Vバッテリー、充電アダプター、肩ベルト、保護メガネ他材質ABS、PP、アルミ、スチール他質量(kg)本体約2.2(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])6500寸法(cm)幅20×高さ15×長さ100~139バッテリー18Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:約35分 (※無負荷時)内容量1セット
注意
※草刈機の回転刃先等には十分ご注意ください。
※ご使用にあたっては長靴や保護メガネ、ショルダーベルトを付けて安全に配慮してください。
※草刈機本体の電装系やバッテリーを雨中で使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。

※草刈回転刃の特長上、ツルの様な柔らかいしなる雑草が多く有る場合、ツルの巻き込みにより回転不足による切断不良になります。
※巻き込んだツル雑草等を刃部から取り除く場合は、必ず本体からバッテリーを抜き、刃先に注意して作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80367037LCC16A-JP
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥1,300/税込¥1,430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする