その場deパン

その場deパン - エス・アイ・オー・ジャパン

手軽に備蓄をスタートするきっかけに、食べきりサイズの5年保存パン。シンプルな材料なので、主食やパスタの付け合わせとして。ほんのり甘いので、おやつとしても。使い勝手の良いサイズ感です。開けてすぐ食べられます。

用途ココア生地にチョコチップが入ったパンです。セット内容40食種類パン内容チョコ賞味期限5年原材料小麦粉(国内製造)、ショートニング、チョコチップ、砂糖、卵、パン酵母、水飴、果糖ぶどう糖液糖、加糖脱脂練乳、ココアパウダー、食塩/トレハロース、乳化剤(大豆レシチン)、HPMC、増粘多糖類、イーストフード、酸化防止剤(V.C)、香料(一部に小麦・大豆・卵・乳成分を含む)栄養成分エネルギー138kcal、たんぱく質4.2g、脂質4.3g、炭水化物21g、食塩相当量0.3g内容量1箱(40g×40個)
注意
※直射日光、高温多湿を避けた常温で保存
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80366940-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする