その場deパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(40g×40個) 注文コード80366940 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手軽に備蓄をスタートするきっかけに、食べきりサイズの5年保存パン。シンプルな材料なので、主食やパスタの付け合わせとして。ほんのり甘いので、おやつとしても。使い勝手の良いサイズ感です。開けてすぐ食べられます。

用途ココア生地にチョコチップが入ったパンです。 セット内容40食 種類パン 内容チョコ 賞味期限5年 原材料小麦粉(国内製造)、ショートニング、チョコチップ、砂糖、卵、パン酵母、水飴、果糖ぶどう糖液糖、加糖脱脂練乳、ココアパウダー、食塩/トレハロース、乳化剤(大豆レシチン)、HPMC、増粘多糖類、イーストフード、酸化防止剤(V.C)、香料(一部に小麦・大豆・卵・乳成分を含む) 栄養成分エネルギー138kcal、たんぱく質4.2g、脂質4.3g、炭水化物21g、食塩相当量0.3g
注意
※直射日光、高温多湿を避けた常温で保存

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする