WAKI(和気産業)
カラー特厚金折
厚みがあり、強度が必要な場所の補強に最適です。
用途
木工用接合金物として。
材質
鉄
厚さ(mm)
4
穴径(mm)
Φ5
内容量
1個
注意
※0
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80396349
IH-173
75
白
75
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80396358
IH-174
90
白
90
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80396367
IH-175
120
白
120
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80396376
IH-176
75
黒
75
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80396385
IH-177
90
黒
90
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80396394
IH-178
120
黒
120
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください