WAKI(和気産業)
目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ)
まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!
壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途
棚受けに
付属品
棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)
材質
スチール
耐荷重(kg)
約10 (1本あたり)
適合寸法(mm)
棚板 奥行:160~200
内容量
1個
注意
※必ず木ねじが効く壁面に取り付けてください。(石膏ボードや薄い合板等の強度がない壁面には木ネジが効きません。壁面の裏側にある間柱等、木ネジがしっかり効く箇所に取り付けてください。)
※壁面の状態により、耐荷重は異なります。使用する前は本製品がしっかり壁面に取り付いているか確認してからご使用ください。
※本製品は改良等の目的から仕様・寸法・材質・台紙等を予告なしに変更する場合が有ります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80396410
TK-051
白
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
80396419
TK-052
黒
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった