スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 国土交通省型側溝用

スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。
コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)ピッチ(mm)15内容量1枚
注意
※車両が頻繁に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80367500QXY-K-4344Ab:500a:43025.1300かさあげ:110
34,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367509QXY-K-4344Bb:995a:43049.6300かさあげ:110
67,100
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367518QXY-K-5350Ab:498a:53042.1400かさあげ:120
57,500
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367527QXY-K-6355Ab:498a:63053.7500かさあげ:130
73,500
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367536QXY-K-4338Ab:500a:43022.7300かさあげ:110
31,800
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367545QXY-K-4338Bb:995a:43044.9300かさあげ:110
61,400
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367554QXY-K-6350Ab:498a:63048.9500かさあげ:130
67,900
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367570QXY-K-4332Ab:500a:43020.2300かさあげ:110
28,800
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367579QXY-K-4332Bb:995a:43040300かさあげ:110
55,500
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367588QXY-K-5338Ab:500a:53027.1400かさあげ:120
38,500
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367597QXY-K-5338Bb:995a:53053.1400かさあげ:120
74,300
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367606QXY-K-4325Ab:500a:43016.7300かさあげ:100
24,900
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80367615QXY-K-4325Bb:995a:43033.2300かさあげ:100
47,900
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367624QXY-K-5325Ab:500a:53019.4400かさあげ:100
29,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367640QXY-K-5325Bb:995a:53038.4400かさあげ:100
56,100
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367649QXY-K-6325Ab:500a:63022500かさあげ:100
31,900
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367658QXY-K-6325Bb:995a:63043.6500かさあげ:100
61,500
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367667QXY-K-7325Ab:500a:73024.7600かさあげ:100
37,300
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367676QXY-K-7325Bb:995a:73048.8600かさあげ:100
72,200
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367685QXY-K-8332Ab:500a:83033.7700かさあげ:100
49,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367694QXY-K-8332Bb:995a:83066.6700かさあげ:100
94,900
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする