曜日別特売

スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 クッション付

スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 クッション付 - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。
コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)ピッチ(mm)15内容量1枚
注意
※車両が頻繁に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
全21種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80367710QXY-KP-4344Ab:500a:43025.1300かさあげ:110
38,100
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367719QXY-KP-4344Bb:995a:43049.6300かさあげ:110
71,600
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367728QXY-KP-5350Ab:498a:53042.1400かさあげ:120
60,800
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367737QXY-KP-6355Ab:498a:63053.7500かさあげ:130
76,800
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367746QXY-KP-4338Ab:500a:43022.7300かさあげ:110
35,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367755QXY-KP-4338Bb:995a:43044.9300かさあげ:110
65,900
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367764QXY-KP-6350Ab:498a:63048.9500かさあげ:130
71,200
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367780QXY-KP-4332Ab:500a:43020.2300かさあげ:110
32,100
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367789QXY-KP-4332Bb:995a:43040300かさあげ:110
60,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367798QXY-KP-5338Ab:500a:53027.1400かさあげ:120
41,800
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367807QXY-KP-5338Bb:995a:53053.1400かさあげ:120
78,800
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367816QXY-KP-4325Ab:500a:43016.7300かさあげ:100
28,200
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367825QXY-KP-4325Bb:995a:43033.2300かさあげ:100
52,400
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367834QXY-KP-5325Ab:500a:53019.4400かさあげ:100
32,500
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367850QXY-KP-5325Bb:995a:53038.4400かさあげ:100
60,600
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367859QXY-KP-6325Ab:500a:63022500かさあげ:100
35,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367868QXY-KP-6325Bb:995a:63043.6500かさあげ:100
66,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367877QXY-KP-7325Ab:500a:73024.7600かさあげ:100
40,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367886QXY-KP-7325Bb:995a:73048.8600かさあげ:100
76,700
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367895QXY-KP-8332Ab:500a:83033.7700かさあげ:100
52,300
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80367904QXY-KP-8332Bb:995a:83066.6700かさあげ:100
99,400
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする