曜日別特売

スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付

スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。
コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)ピッチ(mm)15内容量1枚
注意
※車両が頻繁に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80368130QXJ-P-3632Ab:500a:36017.1250かさあげ:90
27,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368139QXJ-P-3632Bb:995a:36034.2250かさあげ:90
51,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368148QXJ-P-4138Ab:500a:41021.3300かさあげ:95
32,600
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368157QXJ-P-4138Bb:995a:41042.3300かさあげ:95
61,400
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368166QXJ-P-5150Ab:498a:51040.9400かさあげ:110
59,500
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368175QXJ-P-6255Ab:498a:62052.3500かさあげ:125
75,600
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368184QXJ-P-5144Ab:500a:51028.7400かさあげ:110
42,500
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368200QXJ-P-5144Bb:995a:51057.3400かさあげ:110
80,900
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368209QXJ-P-6250Ab:498a:62047500かさあげ:125
70,800
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368218QXJ-P-3625Ab:500a:36014.9250かさあげ:90
24,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80368227QXJ-P-3625Bb:995a:36029.8250かさあげ:90
46,100
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368236QXJ-P-4132Ab:500a:41020.1300かさあげ:95
30,300
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368245QXJ-P-4132Bb:995a:41039.9300かさあげ:95
56,900
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368254QXJ-P-5138Ab:500a:51027.3400かさあげ:110
39,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368270QXJ-P-5138Bb:995a:51054.1400かさあげ:110
74,900
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368279QXJ-P-4125Ab:500a:41016.6300かさあげ:95
27,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368288QXJ-P-4125Bb:995a:41033.1300かさあげ:95
50,400
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368297QXJ-P-5125Ab:500a:51020.2400かさあげ:110
32,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368306QXJ-P-5125Bb:995a:51040.3400かさあげ:110
59,900
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368315QXJ-P-6225Ab:500a:62024.6500かさあげ:125
36,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368324QXJ-P-6225Bb:995a:62049.2500かさあげ:125
68,900
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする