スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 側溝用 クッション付

スチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 側溝用 クッション付 - カネソウスチール製グレーチング かさあげ型 細目滑り止め模様付 側溝用 クッション付 - カネソウ

コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。
コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。

用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)ピッチ(mm)15高さH(mm)かさあげ:100すきま(mm)10内容量1枚
注意
※車両が頻繁に通行する場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。かさ上げ高さ(H寸法)の実寸は+0~-3mmの範囲で設定しています。
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80368516QXY-P-3932Ab:590a:39022.2300T-20・T-14兼用
36,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368525QXY-P-3932Bb:995a:39037.4300T-20・T-14兼用
49,200
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368534QXY-P-4944Ab:590a:49033400T-20
51,500
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368550QXY-P-4944Bb:995a:49055.6400T-20
68,500
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368559QXY-P-4938Ab:590a:49029.7400T-14
47,000
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368568QXY-P-4938Bb:995a:49050400T-14
62,700
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368577QXY-P-5944Ab:590a:59038.5500T-14
59,500
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368586QXY-P-5944Bb:995a:59064.8500T-14
91,300
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368595QXY-P-3925Ab:590a:39019.3300T-6・T-2・歩行用(5.0kN/m2)兼用
32,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368604QXY-P-3925Bb:995a:39032.8300T-6・T-2・歩行用(5.0kN/m2)兼用
41,400
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368620QXY-P-4932Ab:590a:49026.4400T-6
42,700
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368629QXY-P-4932Bb:995a:49044.4400T-6
56,900
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368638QXY-P-5938Ab:590a:59034.6500T-6
54,100
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368647QXY-P-5938Bb:995a:59058500T-6
83,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368656QXY-P-4925Ab:590a:49022.6400T-2・歩行用(5.0kN/m2)兼用
37,700
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368665QXY-P-4925Bb:995a:49038.6400T-2・歩行用(5.0kN/m2)兼用
50,800
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368674QXY-P-5925Ab:590a:59025.8500T-2・歩行用(5.0kN/m2)兼用
42,700
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80368690QXY-P-5925Bb:995a:59044500T-2・歩行用(5.0kN/m2)兼用
57,300
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする