三菱電機
天井埋込形コントローラ
MILCO.S(有線タイプ) 天井埋込形コントローラ スケジュール付
種別
天井埋込形コントローラ
質量(kg)
0.3
材質(本体)
プラスチック ホワイト色仕上
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
10W
定格電源電圧
AC100~200V
入数
1台
特性
ローカル自動調光システム MILCO.S(有線タイプ) スケジュール付(144台、misola(36台)切替タイプ)
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※本機種は一般照明用コントローラ、青空照明misolaコントローラを兼用しています。
※調光信号のデフォルトは「標準仕様」です。「misola仕様」にするにはワイヤレスリモコンMS214(別売)での切り替えが必要です。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80385980
MS684SB
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください