三菱電機
調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)
MILCO.NET 調光コントローラ 照度センサ付(misola/一般調光切替えタイプ)
種別
調光コントローラ
質量(kg)
0.3
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
4W(最大負荷台数、消灯時)
定格電源電圧
AC100~254V
皮相電力(VA)
定格:10
入数
1台
特性
照度センサ付(misola/一般調光切替タイプ)
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※調光信号のデフォルトは「標準仕様」です。「misola仕様」にするにはセンサ設定器MN3061(別売)での切り替えが必要です。
※本機をmisola仕様で使用する場合、照度センサの機能は使用できません。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80385964
MN3801C
¥
35,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください