曜日別特売

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 直付形

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 直付形 - 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ HACCP向け 防噴流形・防湿形 直付形 - 三菱電機

食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具
HACCP向け
電池内蔵形
天井直付専用

適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具質量(kg)1取付直付形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造HACCP向け(防噴流形・防湿形)レンズガラス 飛散防止コーティング(透明)平均演色評価数(Ra)70保護等級X5(防湿形)電池【別売】6H15DD(Ni-MH)材質(パッキン)シリコーン 半透明認定番号LALE-044入数1台光色昼白色(5000K)明るさ従来ミニハロゲン30形器具相当使用可能目安取付天井高さの目安:中天井用(~6m)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形ステンレス 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)内容量1台
注意
※業容浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所、軒下以外の屋外では使用できません。
※調光はできません。
※傾斜天井取付不可
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80385919EL-WCB31212A
128,800
55,980
61,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする