三菱電機
LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 直付形
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具
防雨・防湿形
電池内蔵形
天井直付専用
適合
【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(レースウェイ取付器具)EL-X0134
種別
LED非常用照明器具
取付
直付形
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ鋼板
周波数(Hz)
50/60
定格電圧
AC100~242V
構造
防雨・防湿形
レンズ
ガラス
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44(防雨防湿形)
材質(パッキン)
シリコーン 半透明
入数
1台
光色
昼白色(5000K)
特性
電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形
枠
鋼板 白色仕上
耐震性
S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
内容量
1台
注意
※業容浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所、軒下以外の屋外では使用できません。
※調光はできません。
※傾斜天井取付不可
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電池
形名
認定番号
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80385876
EL-WCB21111A
0.9
【別売】2H15DD(Ni-MH)
公共施設:K1-LSS14MP-2
LALE-045
従来ミニハロゲン9形・13形器具相当
¥
71,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80385885
EL-WCB31112A
1
【別売】6H15DD(Ni-MH)
公共施設:K1-LSS14MP-3
LALE-044
従来ミニハロゲン30形器具相当
¥
96,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください