曜日別特売

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 - 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 - 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 - 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ クリーンルーム向け 埋込形 - 三菱電機

清浄度管理が行われる製造業、研究施設、医療関連施設等のクリーンルームで使用可能なLED非常用照明器具
クリーンルーム向け
電池内蔵形
埋込穴Φ150

適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ推奨清浄度クラウ:6~8(1,000~100,000)周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造クリーンルーム向けレンズガラス平均演色評価数(Ra)70材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150ステンレス フッ素樹脂白色塗装耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)内容量1台
注意
※屋外や水気・執権のある場所および軒下・屋外通路・アーケードなどの雨線ないではご使用できません。また、塩害のある場所や腐食性ガスのある場所ではご使用できません。
※断熱施工では使用できません。
※調光はできません。
※傾斜天井取付不可
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電池
認定番号
明るさ
使用可能目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80385946EL-WDB23211A0.8【別売】2H15DD(Ni-MH)LALE-013従来ミニハロゲン9形・13形器具相当取付天井高さの目安:低天井用(~3m)
134,600
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80385955EL-WDB33213A0.9【別売】6H15DD(Ni-MH)LALE-014従来ミニハロゲン30形器具相当取付天井高さの目安:高天井用(~10m)
163,300
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする