曜日別特売

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形

LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形 - 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形 - 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形 - 三菱電機LED非常用照明器具 LED専用形 リモコン自己点検機能タイプ 防雨・防湿形 埋込形 - 三菱電機

雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具
防雨・防湿形
電池内蔵形
埋込穴Φ150

適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03、(リニューアルプレート)EL-X0133種別LED非常用照明器具取付埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ鋼板周波数(Hz)50/60定格電圧AC100~242V構造防雨・防湿形レンズガラス平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44(防雨防湿形)材質(パッキン)シリコーン 半透明入数1台光色昼白色(5000K)特性電池内蔵形、LED専用形、リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検機能)、平常時消灯・非常時LED点灯、30分間定格形埋込穴(Φmm)150鋼板 白色仕上耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)内容量1台
注意
※業容浴室やサウナなどの高温になる場所および腐食性ガスや油煙の発生する場所、軒下以外の屋外では使用できません。
※調光はできません。
※傾斜天井取付不可
※断熱施工では使用できません。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電池
認定番号
明るさ
使用可能目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80385894EL-WDB23111A0.8【別売】2H15DD(Ni-MH)LALE-045従来ミニハロゲン9形・13形器具相当取付天井高さの目安:低天井用(~3m)
77,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80385910EL-WDB33112A0.9【別売】6H15DD(Ni-MH)LALE-044従来ミニハロゲン30形器具相当取付天井高さの目安:中天井用(~6m)
110,600
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする