三菱電機
小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15°
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト
固定出力形
電源一体形
空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ
エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様
光束維持率:85%
使用温度範囲(℃)
5~35
周波数(Hz)
50/60
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
材質(枠)
反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)
入数
1台
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
反射板枠
白色コーン、遮光15°
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせはできませんのでご注意願います。
※
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
全6種類を絞り込む
色温度(K)
3000
3500
4000
5000
光色
昼白色
温白色
白色
電球色
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80385517
EL-DA0/0(1014LM) AHN
0.3
(※200V時)7.5
3000
(※200V時)129.3
電球色
¥
18,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80385526
EL-DA0/0(1014NM) AHN
0.3
(※200V時)7.5
5000
(※200V時)136
昼白色
¥
18,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
92日以内出荷
返品不可
80385535
EL-DA0/0(1014WWM) AHN
0.3
(※200V時)7.5
3500
(※200V時)132
温白色
¥
18,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80385544
EL-DA0/0(2014LM) AHN
0.6
(※200V時)16
3000
(※200V時)114.3
電球色
¥
31,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
80385560
EL-DA0/0(2014WM) AHN
0.6
(※200V時)16
4000
(※200V時)119.3
白色
¥
31,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
80385569
EL-DA0/0(2014WWM) AHN
0.6
(※200V時)16
3500
(※200V時)116.8
温白色
¥
31,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください