曜日別特売

小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15°

小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15° - 三菱電機小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15° - 三菱電機小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15° - 三菱電機小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15° - 三菱電機小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15° - 三菱電機小径ダウンライト 埋込穴Φ75 白色コーン 遮光15° - 三菱電機

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト
電源一体形
空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ
エントランスなど空間全体を明るく演出

仕様光束維持率:85%質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)4.4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)入数1台明るさクラス60(FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75反射板枠白色コーン、遮光15°内容量1台
注意
※断熱施工では使用できません。

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせはできませんのでご注意願います。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80385490EL-DA0/0(0614NM) AHN5000(※200V時)136.3昼白色600
17,500
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
80385499EL-DA0/0(0614WM) AHN4000(※200V時)134白色590
17,500
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
80385508EL-DA0/0(0614WWM) AHN3500(※200V時)131.8温白色580
17,500
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする