三菱電機
小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 広角タイプ
器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト
固定出力形
電源外付形
まぶしさを抑えるグレアレスタイプ
ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様
光束維持率:85%
材質
(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
質量(kg)
0.6
使用温度範囲(℃)
5~35
周波数(Hz)
50/60
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
(※200V時)16
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
入数
1台
明るさ
クラス200(FHT42形器具相当)
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
反射板枠
深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、広角
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせはできませんのでご注意願います。
※
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80385614
EL-DA1/0(2013LM) AHN
3000
(※200V時)98.7
電球色
1580
¥
37,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80385630
EL-DA1/0(2013NM) AHN
5000
(※200V時)103.7
昼白色
1660
¥
37,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80385639
EL-DA1/0(2013WWM) AHN
3500
(※200V時)100.6
温白色
1610
¥
37,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください