三菱電機
小径ダウンライト 埋込穴Φ85 白色コーン 遮光15°
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト
固定出力形
電源一体形
空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ
エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様
光束維持率:85%
質量(kg)
0.3
使用温度範囲(℃)
5~35
周波数(Hz)
50/60
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
材質(枠)
反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)
入数
1台
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
85
反射板枠
白色コーン、遮光15°
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせはできませんのでご注意願います。
※
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80385648
EL-DA2/0(1014LM) AHN
(※200V時)7.5
3000
(※200V時)129.3
電球色
クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥
18,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
92日以内出荷
返品不可
80385657
EL-DA2/0(1014WM) AHN
(※200V時)7.5
4000
(※200V時)134.6
白色
クラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
¥
18,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
92日以内出荷
返品不可
80386820
EL-DA2/0(2014LM) AHN
(※200V時)16
3000
(※200V時)114.3
電球色
クラス200(FHT42形器具相当)
¥
31,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80386829
EL-DA2/0(2014NM) AHN
(※200V時)16
5000
(※200V時)120
昼白色
クラス200(FHT42形器具相当)
¥
31,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80386838
EL-DA2/0(2014WM) AHN
(※200V時)16
4000
(※200V時)119.3
白色
クラス200(FHT42形器具相当)
¥
31,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80386847
EL-DA2/0(2014WWM) AHN
(※200V時)16
3500
(※200V時)116.8
温白色
クラス200(FHT42形器具相当)
¥
31,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。