曜日別特売

SPVコンテナ

SPVコンテナ - JEJアステージSPVコンテナ - JEJアステージSPVコンテナ - JEJアステージSPVコンテナ - JEJアステージSPVコンテナ - JEJアステージSPVコンテナ - JEJアステージSPVコンテナ - JEJアステージSPVコンテナ - JEJアステージ
(1件のレビュー)

【バンパーグレード樹脂】を使用したコンテナボックスです。 衝撃吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。 表面がシボ加工されて、よりハード感が強く重厚感のある仕上がりです。 フタにはバンド・ロープ・紐掛けが出来るくぼみがついてます。 従来品の同品番とも積み重ねが可能です。

用途倉庫内やガレージで実用的かつカッコよく整理保管することが出来ます。コンテナ種類ベタ目スタッキングフタの有無あり
注意
※長時間の直射日光や雨ざらしは劣化・破損に繋がりますので避けてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
容量(L)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品単体画像80380337#131セット(10個)0.913295159443
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品単体画像80380346#251セット(6個)1.221295259443
14,880
16,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品単体画像80380355#451セット(4個)2.143379204545
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
商品単体画像38518719#221個1.527379203545
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 通い箱

22番サイズの1個売りの登録ありがとうございます。
通い箱として使用しているため、ある程度使用していると痛みが酷くなり交換しております。
モノタロウさんで購入できるようになったので、入手に苦労しないですむようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする