曜日別特売

LED一体形 業務用浴室灯

LED一体形 業務用浴室灯 - 三菱電機LED一体形 業務用浴室灯 - 三菱電機

業務用浴室灯
器具本体には耐食性の高い材料を採用。ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします
防雨・防湿形
グローブには飛散防止コーティングを処理
壁面・天井取付兼用
電圧フリー対応(AC100~242V)

仕様光束維持率:70%種別業務用浴室灯質量(kg)3.2取付天井面・壁面取付専用材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形定格消費電力(W)(※200V時)16.5平均演色評価数(Ra)80光源色昼白色相当エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)62.4光源寿命40000時間入数1台光色昼白色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)色(グローブ)ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)定格光束(Lm)1030内容量1台
注意
※取付は市販の金属製アウトレットボックスと1個用スイッチカバーが必要です。
※サウナでは使用できません。
※腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
※温泉で使用される場合は短期間で変色・腐食などが生じることがあります。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
※<業務用浴室灯のご注意>
※注1)周囲温度は5℃~35℃の範囲で使用してください。
※注2)サウナなど高温になる場所では使用できません。
※注3)腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
※厳しい環境での連続使用は、短寿命になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80385867EL-WC1002N AHN
94,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする