曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 器具本体

LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 器具本体 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 20形 埋込形 器具本体 - 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具

適合【部品/別売】(自己点検リモコン)RZB03種別非常用照明器具取付埋込形20形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)出力非常時LED:一般出力入数1台内容量1台
注意
※ライトユニットは別売りです。

※必ず適合のライトユニットと組み合わせてご使用ください。

※断熱施工では使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80385745EL-LH-BH21900C1901.8190×639
64,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
80385754EL-LH-BH22200C2201.9220×618
64,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
80385770EL-LH-BH23000C3002.2300×639
65,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする