三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 非常用照明器具 40形 埋込形 器具本体
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具
適合
【部品/別売】(連結金具)REB69、(自己点検リモコン)RZB03
種別
非常用照明器具
取付
埋込形
形
40形
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
入数
1台
内容量
1台
注意
※ライトユニットは別売りです。
※
※必ず適合のライトユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※断熱施工では使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
出力
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80386856
EL-LH-BH41900C
190
2.8
非常時LED:高出力
190×1257
¥
74,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80386865
EL-LH-BK41900C
190
2.7
非常時LED:一般出力
190×1257
¥
64,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80386874
EL-LH-BH42200C
220
3
非常時LED:高出力
220×1235
¥
74,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80386890
EL-LH-BK42200C
220
2.9
非常時LED:一般出力
220×1235
¥
64,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80386899
EL-LH-BH43000C
300
3.5
非常時LED:高出力
300×1257
¥
75,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80386908
EL-LH-BK43000C
300
3.4
非常時LED:一般出力
300×1257
¥
65,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。