曜日別特売

ノナクォーク 折り畳みコンテナ台車

ノナクォーク 折り畳みコンテナ台車 - 大一機材工業

【アルミ合金製フレーム】
アルミ合金による軽量化はもちろん、強度アップを図るために特殊接合部は鋳物製を使用することで丈夫で長くご利用いただけるコンテナ台車にしました。※特許製品
【ボディー構造】
9 面全てにハニカム構造のボードを使用。高剛性、衝撃性に優れ、軽量化されたボディーを折り畳むことでコンパクトになり、2人で段積みが可能です。
【セキュリティ】
天板把手を一つの南京錠(別売)で施錠することで、外側より開閉できないコンテナ台車になります。ただし、本製品は盗難を抑制するものであり、破壊等による盗難を防止するものではありません。
【安定と安全】
折り畳み時の段積みぐらつきを抑える天板四隅の溝。段積み状態(結束必須)で移動やトラックで安全に輸送できます。
【快適】
旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。

用途現場等でのセキュリティ対策に、防犯対策・安全対策に最適材質アルミフレーム 本体樹脂製ハニカムボード車輪径(Φmm)150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×766×863 折り畳み時1200×766×382キャスターΦ150/4輪ウレタン/自在ストッパー付き最大積載量(kg)1000自重(kg)54スタッキング内容量1台
注意
※最大積載以上の積載、偏荷重はおやめください。
※組み立て時の段積みは不可。折り畳み時は5段までです。
※傾斜地でのご使用はおやめください。
※人が乗ること、入ることは禁止です。
※安全の為、変形、破損した場合は使用しないでください。
※長時間にわたり停めておく場合はキャンバーなど逸走防止措置をお取りください。
※動力を使っての牽引、吊り上げての運搬はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80371910NQB-76120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする