曜日別特売

スリーワンモータ安全汎用撹拌機

スリーワンモータ安全汎用撹拌機 - HEIDON(新東科学)

安全汎用撹拌機 BLセーフティーシリーズ
回転部分を安全カバーでフルガード
インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル
メンテナンスフリーのブラシレスモータ
撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持
タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消
撹拌停止タイマー
Φ8mm用コレット型手締めチャック

定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー本体質量(kg)2.4(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能内容量1個
注意
※スタンド・シャフトは別売です。
※上部に飛び出さない撹拌シャフトをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80392115BL300Saf1.35~300高粘度用
158,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80392124BL600Saf0.710~600中高粘度用
158,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする