曜日別特売

スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機

スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機 - HEIDON(新東科学)

安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ
回転部分を安全カバーでフルガード
インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル
メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ
BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機
撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持
タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消
撹拌停止タイマー
Φ8mm用コレット型手締めチャック

付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー電源(V)単相100±10%コード長さ(m)2本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックコレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200(50/60Hz共用)電源コード2極接地プラグ付電源コードチャック径(Φmm)8パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5、10、20、30、45、60sec設定切り替え可能内容量1個
注意
※スタンド・シャフトは別売です。
※撹拌機より上部に飛び出さない撹拌シャフトをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80392158BLh300Saf高粘度用5~3002.6
218,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80392167BLh600Saf中高粘度用10~6001.3
218,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80392176BLh1200Saf中低粘度用20~12000.7
218,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80392185BLh3000Saf低粘度用50~30000.2
218,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする