トルク変換器付撹拌機 TEシリーズ
撹拌翼にかかる実負荷を歪式トルク変換器で正確に測定
トルク値がアナログ電圧出力され、粘度変化を把握可能
撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持
タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消
撹拌停止タイマー
回転出力が必要な場合は、Ft機能(アナログ外部出力。注文時オプション)対応可能
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】TE接続用専用ケーブル付属寸法(mm)本体:135×175×340、動歪みアンプ:120×190×75【データロガー】194×117×42質量(g)動歪みアンプ:930【データロガー】520本体質量(kg)2.4モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・220VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルクアナログ電圧:DC0~5V=0~1N・mまたはDC0~1V=0~2N・mサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)内容量1個