曜日別特売

誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン

誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン - 三菱電機誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン - 三菱電機

誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。
一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用

付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用)適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B質量(kg)0.06(本体、乾電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池×2本リモコン人合:信号到達距離 最大15m入数(個)1内容量1個
注意
※充電式乾電池は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80386795RZB03
17,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする