曜日別特売

エアリージャケットTOUGHベスト(ファン・バッテリー別売り)

エアリージャケットTOUGHベスト(ファン・バッテリー別売り) - mizuno(ミズノ)

ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計
空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計
ファスナーポケット
脇ゴムシャーリング
再帰反射プリントカラー/ブルー(全カラー共通)
ミズノデオドラントテープ
バッテリー収納ポケット内側2ヶ所あり。
作業内容により、バッテリー収納位置の変更が可能。
エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。
画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。

組成本体:ポリエステル100%、バインダー部:ポリエステル96%、ポリウレタン4%サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8内容量1枚
注意
※溶接等の火花が飛ぶ場所などでは使用厳禁
※(例)溶接・たき火・ストーブ・鋳造現場など
※エアリージャケットにはサンエス社製の専用ファン・バッテリーを必ずご使用ください。
※指定品以外を使用して発生した事故、故障については責任を負いません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80381159F2JP019014S14:ドレスネイビーS
オープン
取扱い終了
返品不可
80381168F2JP019014M14:ドレスネイビーM
オープン
取扱い終了
返品不可
80381177F2JP019014L14:ドレスネイビーL
オープン
取扱い終了
返品不可
80381186F2JP019014XL14:ドレスネイビーXL
オープン
取扱い終了
返品不可
80381195F2JP0190142XL14:ドレスネイビー2XL
オープン
取扱い終了
返品不可
80381204F2JP0190143XL-814:ドレスネイビー3XL-8
オープン
取扱い終了
返品不可
80381220F2JP0190144XL-814:ドレスネイビー4XL-8
オープン
取扱い終了
返品不可
80381229F2JP019087S87:ドレスネイビー×サーフブルーS
オープン
取扱い終了
返品不可
80381238F2JP019087M87:ドレスネイビー×サーフブルーM
オープン
取扱い終了
返品不可
80381247F2JP019087L87:ドレスネイビー×サーフブルーL
オープン
取扱い終了
返品不可
80381256F2JP019087XL87:ドレスネイビー×サーフブルーXL
オープン
取扱い終了
返品不可
80381265F2JP0190872XL87:ドレスネイビー×サーフブルー2XL
オープン
取扱い終了
返品不可
80381274F2JP0190873XL-887:ドレスネイビー×サーフブルー3XL-8
オープン
取扱い終了
返品不可
80381290F2JP0190874XL-887:ドレスネイビー×サーフブルー4XL-8
オープン
取扱い終了
返品不可
80381299F2JP019093S93:ブラック×アロイグレーS
オープン
取扱い終了
返品不可
80381308F2JP019093M93:ブラック×アロイグレーM
オープン
取扱い終了
返品不可
80381317F2JP019093L93:ブラック×アロイグレーL
オープン
取扱い終了
返品不可
80381326F2JP019093XL93:ブラック×アロイグレーXL
オープン
取扱い終了
返品不可
80381335F2JP0190932XL93:ブラック×アロイグレー2XL
オープン
取扱い終了
返品不可
80381344F2JP0190933XL-893:ブラック×アロイグレー3XL-8
オープン
取扱い終了
返品不可
80381360F2JP0190934XL-893:ブラック×アロイグレー4XL-8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする